KRT-1313-00 カルテホルダー ダブルポケットヨコ セキセイ 07570730 KRT-1313-00 カルテホルダー ダブルポケットヨコ セキセイ 07570730 KRT-1313-00 カルテホルダー ダブルポケットヨコ セキセイ 07570730

カルテホルダー ダブルポケットヨコ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード07570730 品番KRT-1313-00
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・両サイドにポケットがついていますのて゛カルテに穴を開けずに書類の分類ができます ・両方のポケットには、診察カードやIDカードなと゜の収納に便利なスリット付き ・分類整理に便利な見出し付き

用途カルテの整理、保管に便利なダブルポケット 材質(本体)再生PP 入数(枚)50 規格A4ヨコ置き、見開きダブルポケット 適合寸法(mm)【見出し紙】108×18 グリーン購入法適合
注意
※見出し紙はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする