セキセイ
セキセイの 事務用品
セキセイの カルテ収納
セキセイの カルテフォルダー
カルテホルダー ダブルポケットタテ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
07570739
品番
KRT-1314-00
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
・両サイドにポケットがついていますのて゛カルテに穴を開けずに書類の分類ができます ・両方のポケットには、診察カードやIDカードなと゜の収納に便利なスリット付き ・分類整理に便利な見出し付き
用途
カルテの整理、保管に便利なダブルポケット
材質(本体)
再生PP
入数(枚)
50
規格
A4ヨコ置き、見開きダブルポケット
適合寸法(mm)
【見出し紙】108×18
グリーン購入法
適合
注意
※見出し紙はついておりません。