セキセイ
セキセイの 事務用品
セキセイの カルテ収納
セキセイの カルテフォルダー
カルテホルダー シングルポケットヨコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
07570748
品番
KRT-1315-00
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
カルテや伝票等の整理、保管に便利
分類整理に便利な見出し付き
病院、調剤薬局などの整理収納に
用途
カルテを挟み込むだけのシングルポケットタイプ
材質(本体)
再生PP
入数(枚)
50
規格
A4ヨコ置き
適合寸法(mm)
【見出し紙】108×18
グリーン購入法
適合
注意
※見出し紙はついておりません。