LA-3803-30 ラポルタ パスケース セキセイ 07570766 LA-3803-30 ラポルタ パスケース セキセイ 07570766 LA-3803-30 ラポルタ パスケース セキセイ 07570766 LA-3803-30 ラポルタ パスケース セキセイ 07570766 LA-3803-30 ラポルタ パスケース セキセイ 07570766

ラポルタ パスケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード07570766 品番LA-3803-30
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

大人可愛いデザインのパスケース。
バッグの持ち手等に取り付けられるストラップ付。(ストラップは取り外し可能)
カードサイズ3枚収容可能。 ・カードが出し入れしやすいスライド窓付。
表地は高級感のある合皮を使用、裏地は可愛いドット柄。
シリーズ名「ラポルタ」はイタリア語で”トビラ”の意味。 素敵な世界とあなたをつなぐ、とっておきのトビラ。

用途大人可愛いデザインのパスケース。バッグの持ち手等に取り付けられるストラップ付。 付属品ストラップ付(取り外し可能) 仕様カードサイズ3枚収容 材質POP:紙、ナスカン・Dカン・カシメ・リング:鉄 寸法(mm)縦107×横70×幅10(ストラップ・Dカン含まず) グリーン 収納寸法(mm)縦85×横55(スライド窓付ポケット) 材質(裏地)ポリエステル 材質(表地)PVC 材質(中芯)厚紙・不織布 材質(窓)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする