ルドロー コンポジッツ コーポレーション
ルドロー コンポジッツ コーポレーションの 液体吸収材・処理剤
ルドロー コンポジッツ コーポレーションの チューブタイプ吸収材
ワーカーズデライトD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
07570772
品番
WD3823SE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面は縞鋼板柄で耐久性・耐摩耗性があり、クッション部分は弾力性のある「ゼドラン(TM)」素材。 表面の縞鋼板柄の凹凸が、スリップ防止に役立ちます。
安全のため、エッジに傾斜がついています。防炎適合品。
用途
スリップ防止、疲労をやわらげるクッションマット
材質
ポリ塩化ビニル
色
グリーン
幅×長さ(mm)
610×910
繰り返し・詰め替え
対応