NP-1605-00 のり付パネル セキパネ 貼レルヤ セキセイ 07570775 NP-1605-00 のり付パネル セキパネ 貼レルヤ セキセイ 07570775 NP-1605-00 のり付パネル セキパネ 貼レルヤ セキセイ 07570775 NP-1605-00 のり付パネル セキパネ 貼レルヤ セキセイ 07570775

のり付パネル セキパネ 貼レルヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 07570775 品番 NP-1605-00
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

キレイに仕上がるのり付パネル。 コピー機などで出力したチラシやPOPも、パネルに貼ればキレイなディスプレイに早変わり。 ショールーム・展示会・店頭POPなど、さまざまなシーンでお使いいただけます。 剥離紙をはがせばのりがついていますから、そこに出力したデザインを貼るだけ。 必要な大きさに切り取って、壁や掲示板・ディスプレイ台などに両面テープで貼ればプロ仕様のディスプレイが完成。 剥離紙には、切り取るときの目安になる方眼が印刷されていますので曲がったりして失敗するのを防ぎます。 パネルの本体は発泡素材ですの

用途キレイに仕上がるのり付パネル 寸法(mm)縦910×横605×幅5 サイズA1 入数(枚)5 規格A1 剥離紙 材質(パネル)(本体)再生発泡PS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする