PC-007-70 パソクリ セキセイ 07570800 PC-007-70 パソクリ セキセイ 07570800 PC-007-70 パソクリ セキセイ 07570800 PC-007-70 パソクリ セキセイ 07570800

パソクリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07570800 品番PC-007-70
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

パソクリはパソコン使用時に原稿をはさむコピーホルダーです。
大のクリップでノートパソコンやパソコンラックの棚板をはさみ、小のクリップで原稿ははさみます。
360度自由に曲がる7連のジョイントが、どんな向きにも対応します。
ジョイントは、着脱できますので、お好みの長さに調節できます。
POPスタンドにもお使いいただけます。 ※ノートパソコンの液晶部分には、絶対にはさまないでください。 大のクリップは厚さ3cmまでガッチリはさめます。

用途360度自由に曲がる便利なコピーホルダー 材質ポリアセタールなど 全長(mm)205 ホワイト 質量(g)20 とじ厚(mm)大クリップ:約30(すべり止め付)、小クリップ:約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする