XP-2740-11 フレームポケットアルバム セキセイ 07570888 XP-2740-11 フレームポケットアルバム セキセイ 07570888 XP-2740-11 フレームポケットアルバム セキセイ 07570888

フレームポケットアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 07570888 品番 XP-2740-11
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。
フォトフレームにお気に入りの写真を入れて、世界に1冊だけのオリジナルアルバムに。
Lサイズの写真用紙が40枚収容できます。
写真が映える黒台紙です。
しっかりした布貼の表紙。

用途表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。お気に入りの写真を入れてオリジナルアルバムに。 材質フレームカバー:PET 寸法(mm)縦110×横160×幅28 ライトブルー サイズL判 寸法(縦×横)(mm)最大収容:94×130 材質(カバー)OPP 材質(表紙) 収容数Lサイズ40枚 ポケット黒、溶着式 材質(中芯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする