XP-2780-50 フレームポケットアルバム セキセイ 07570915

 

XP-2780-50 フレームポケットアルバム セキセイ 07570915
XP-2780-50 フレームポケットアルバム セキセイ 07570915
XP-2780-50 フレームポケットアルバム セキセイ 07570915
XP-2780-50 フレームポケットアルバム セキセイ 07570915

フレームポケットアルバム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
イエロー
寸法(縦×横)(mm)最大収容:93×130
内容量1冊注文コード07570915品番XP-2780-50
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。
フォトフレームにお気に入りの写真を入れて、世界に1冊だけのオリジナルアルバムに。
Lサイズの写真用紙が40枚収容できます。
写真が映える黒台紙です。
しっかりした布貼の表紙。

用途
表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。お気に入りの写真を入れてオリジナルアルバムに。
材質フレームカバー:PET寸法(mm)縦110×横160×幅28イエローサイズL判寸法(縦×横)(mm)最大収容:93×130材質(カバー)OPP材質(表紙)収容数Lサイズ80枚ポケット黒、溶着式材質(中芯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする