XP-3332-00 フレームアルバム セキセイ 07570940 XP-3332-00 フレームアルバム セキセイ 07570940 XP-3332-00 フレームアルバム セキセイ 07570940

フレームアルバム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 07570940 品番 XP-3332-00
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Lサイズの写真が200枚収容できる、大容量タイプのポケットアルバムです。 表紙はかわいい花柄のデザイン。 フレームの中には、金色の箔押し付のPOPカード入り。 表紙にフォトフレームが付いたアルバム。 お気に入りの写真を表紙の裏側にあるポケットに入れて表紙にすれば、世界に一冊だけのオリジナルアルバムが出来上がります。 写真をたくさん収容しても、アルバムが広がらないサテンのリボン付。 台紙の色はやさしいクリーム色。

用途表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。Lサイズの写真が200枚収容できる大容量タイプ。 小花柄 サイズL判 収容数Lサイズ200枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする