XP-3808-70 スクラップアルバムALDECO セキセイ 07570958 XP-3808-70 スクラップアルバムALDECO セキセイ 07570958 XP-3808-70 スクラップアルバムALDECO セキセイ 07570958 XP-3808-70 スクラップアルバムALDECO セキセイ 07570958 XP-3808-70 スクラップアルバムALDECO セキセイ 07570958

スクラップアルバムALDECO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ホワイト 注文コード07570958 品番XP-3808-70
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

【誰でも簡単スクラップアルバム!ページ構成やギフト用に分担作業ができるカード台紙。】
アルバム本体から出し入れが可能な、カードタイプのスクラップ台紙。
ページ構成が自由自在、ギフトの際にカード台紙を取り出して配れば、同時に複数人での作業が可能。
しっかりとした厚みの丈夫なカード台紙。
写真やコメントを添えるだけで簡単に仕上がる、丁度良いサイズ感。コンパクトで持ち歩きやすく、ギフトに最適です。
透明度の高い保護ポケット付。(メーカー高透明ポケット採用)
必要に応じて台紙を増減できるビス式タイプ。

用途誰でも簡単スクラップアルバム!ページ構成やギフト用に分担作業ができるカード台紙。 仕様1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚貼れます。 材質台紙:紙、OPP 寸法(mm)縦181×横192×幅20、カード台紙:171×153 ホワイト 備考※本製品はライトフリーアルバム(XP-5308)と台紙サイズ・穴間隔が共通です。※スペア台紙の補充枚数は約10枚(背表紙付)です。(セット分も含めて最大約20枚) タイプ内ビス式 材質(表紙) 台紙クリーム台紙8枚 材質(ビス)真鍮(メッキ)
注意
※本製品の台紙には糊加工をしておりません。写真を張る場合には別途、糊やコーナーシールが必要です。
※厚いもの重いものは収容に適していません。破損の恐れがあります。
※マスキングテープの種類によってはきれいに剥がせない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする