フルフェイスのヘルメットも入り、テールには大きな反射板もついており
安全面でも大満足です。取付も簡単で、5分くらいで付けられました。
購入して良かったです。
取り付ける作業は少し手間がかかりましたが、それ以来4年近く使用しても問題なく、大変満足しております。
これはいい!これは某通販サイトで売っている最安値のアレより安く、一応背もたれも付いており、アレより若干小ぶりで艶もあり控え目なのがさらにいい。写真には有りませんが中敷きも申し訳程度の物ですが付属していました。ブランドロゴが付くであろう部分には凹みが有ますが何も付いていません。しかし、変なロゴが付いているよりはるかにいい感じです。値段的に考えれば大満足の商品でした。ちなみに私のYAMAHA VINOの場合、別途リアキャリアを取り付けなければ装着出来ませんので先に装着してから取り付けましょう。
モノタロウ商品をいろいろ購入してます。ホンダ タクトはシート内にヘルメットが入らないので、いろいろ探してて値段とレビューの評価を見て決めました。取り付けは簡単でレビューの意見も参考にして、走行中の振動音の軽減にゴムシートを間に入れたり、ボルトも長さも代えてみたり(工場関係なのでいろいろボルトはあるので)
XLのヘルメットなのでギリギリでしたが満足です。
あとは耐久性だけです。けっこう薄いの素材だったので
ただただ値段が安い。原付バイクやオフロードバイクなどではこれで十分かと、プレートとボックスがワンタッチ脱着出来ずで・・・用途に応じて付け外ししたい私には・・・でした。でも安いのでそこまで求めては罰当たりかとも思います。
テールボックスの中で割引考慮して一番安かったので購入、取り付け台がしっかりしていて取り付け穴が多数あるのがよい。ふたががたつくかと懸念したけどそのようなこともなく満足です。
サイズがちょうど良い!
取り付けは、付属の台座は使わずにバイクの荷台とBOXの穴が合う4箇所で固定!長い六角ビスに固定用ワッシャー、ステイ、ワッシャー、ナットでガッチリ付いてます。