BP-5734-15 ベルポスト クリップファイル セキセイ 07570976 BP-5734-15 ベルポスト クリップファイル セキセイ 07570976 BP-5734-15 ベルポスト クリップファイル セキセイ 07570976 BP-5734-15 ベルポスト クリップファイル セキセイ 07570976 BP-5734-15 ベルポスト クリップファイル セキセイ 07570976

ベルポスト クリップファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 07570976 品番 BP-5734-15
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

A4判E型のクリップファイル。
表紙は360度折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みしやすい。
名刺やメモが入れられる内ポケット付き。
便利なペンホルダー付き。
高級感のある合皮製。
書類約50枚収容可能。
ブランド名:BelPosto(ベルポスト)ベルポストとはイタリア語で「素敵な場所」の意味。使う人の毎日が少しでも快適で素敵になりますようにと名付けました。

用途ビジネスシーンを格上げする、高級感と上質さを備えたクリップファイル。 材質POP:紙 寸法(mm)縦327×横236×背幅20(金具部分) ネイビーブルー 規格A4-E型(二つ折りタイプ)、内ポケット付(名刺スリット2箇所)、ペンホルダー付 材質(とじ具) 材質(裏地)PU 材質(表地)PU 収容数コピー用紙50程度 材質(中芯)
注意
※書類や物を詰め込み過ぎると本体が破損する恐れがありますのでご注意ください。
※印刷物はしっかり乾燥させてから収容してください。
※摩擦、雨、汗、水などにより色落ちする可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
※直射日光や高温多湿な場所には保管しないでください。変形や変質の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする