SH-2220 -60 証書ホルダー フリー台紙付 セキセイ 07571028 SH-2220 -60 証書ホルダー フリー台紙付 セキセイ 07571028 SH-2220 -60 証書ホルダー フリー台紙付 セキセイ 07571028 SH-2220 -60 証書ホルダー フリー台紙付 セキセイ 07571028 SH-2220 -60 証書ホルダー フリー台紙付 セキセイ 07571028

証書ホルダー フリー台紙付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 07571028 品番 SH-2220 -60
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

表2部にフリー台紙をそなえた証書ホルダー。
高級感のある布貼り表紙。(SH-2236と同じ材質の表紙)
大切な賞状や認定証を、思い出の写真とともにコンパクトに保護します。
表彰状や認定書の保存、感謝状の贈呈に使用。

用途記念写真と証書を一緒に保存できる、フォト台紙付の証書ホルダー 材質コーナー:PVC、台紙:紙、PP 寸法(mm)縦315×横235×背幅8 ブラック タイプタテ型、ヨコ型 規格A4用紙対応、フリー台紙付 材質(表紙) 有効寸法(mm)写真貼付:300×200 グリーン購入法適合 材質(中芯)再生紙 用紙寸法(mm)収容:300×220
注意
※フォト台紙は、A4用紙に対応しておりません。
※証書用紙やデコレーションは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする