No.74-S ホイッスルホルダー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 07571052 No.74-S ホイッスルホルダー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 07571052 No.74-S ホイッスルホルダー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 07571052

ホイッスルホルダー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07571052 品番 No.74-S
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ヘルメット取付用。
使わないホイッスルをスムーズに収納します。
使う時に簡単に引き出せ、ゴムストッパーにより必要な長さで止まります。

タイプ溝無しヘルメット用 付属品ホイッスル×1個 質量(g)約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×45×105 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※一部取付けできないヘルメットがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07571043
2020-08-07
用途:
建設現場のコンクリート打設時
有限会社 原田工務店 様

コンクリート打設時に上下での合図を出す際に利用するために購入しました。
聞きやすく分かりやすいです。

対象商品:
08517452
2020-10-13
用途:
現場作業
サービス業

1か月しないうちに、笛がすぐに割れてしまい、笛だけ買い替えました。

対象商品:
08517452
2019-11-25
用途:
造園
農・林・水産業

以前使ってたのは、笛を使いそのあとヒモの収納があまり良くなかったが、こちらはスムーズに収納出来る。

対象商品:
07571052
2019-07-30
用途:
重機誘導時
電気・ガス・熱供給・水道業

ヘルメットに付けやすく、紐が戻りやすくて使いやすい。

対象商品:
08517452
2018-12-12
用途:
重機の運転時
その他業種

笛がやや安っぽいが、紐の巻き取り機能など重宝している。

対象商品:
07571052
2017-03-21
用途:
危険周知、車両誘導
その他業種

今まで使っていたものより落ちにくい事と、音色が幾分綺麗

対象商品:
08517452
2020-01-07
用途:
機械の搬入時に車両の誘導等に使用

ホイッスルがすぐに鳴らなくなってしまう。ホイッスルだけ交換できるようにホイッスルのみも取り扱って欲しい

対象商品:
08517452
2018-12-02
用途:
レッカー等重機の誘導時などに
建設業・工事業

トーヨーセフティー
シールド付ヘルメット ヴェンティープラス
No.391Fに装着可。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする