フィンダッシュ ペンスタンディング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 07571071 品番 FINN-7705-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

立てて使えるペンケース。 上部は中身が一目で分かるメッシュ生地なので、必需品も迷わず取り出せます。
キャップをした鉛筆や18cm定規も入る大きいサイズのペンケースです。 小物が入るポケット付。 立てて使えるので省スペースです。
「finn''」のロゴがアクセント。シンプルで使いやすいデザインです。
筆記用具だけでなく、化粧品を入れても便利です。
ペンスタンドの底面と、フロントのポケット部分は繋がっていないので、消しカスなどのゴミが溜まりにくい構造になっています。
小さいものは、小物ポケットに収容ください。

用途スマートに仕事ができる立つペンケース 寸法(mm)縦210×横100×幅63 ブラック 材質(本体)PVC、ナイロン、ポリエステル 規格タテ型 開閉ファスナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする