ストレートドリル TiNコート

(160件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07571122 品番TIN-3.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

TiNコーティングは反溶着性、耐摩耗性に優れます。

溝長(mm)46 全長(mm)74 シャンク径(Φmm)3.3 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 刃径(Φmm)3.3 表面処理TiN ドリルのシンニング形状 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07571122 TIN-3.3 58096563 - ストレートドリル TiNコート モノタロウ ストレートドリル TiNコート モノタロウ 1本 219 税込241 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 160
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07571068
2021-11-19
用途:
日常使用
個人のお客様

折れたドリルの歯の交換しました。使用に問題ないです。

対象商品:
07571278
2021-10-09
用途:
鉄鋼の穴あけ
ジールデザイン 様

コストパフォーマンスが高くとてもいいです
半透明なケースに入っていて、保管も便利です

対象商品:
07571244
2021-08-27
用途:
ボール盤
大嶋クリップ 様 (製造業)

高価なドリルを使ったことがないのでわからないが、同品でなんら問題ない。消耗品なので安ければよい。

対象商品:
07571192
2021-03-28
用途:
金属穴あけ
製造業

鉄やSUSの穴あけに通常品?を一緒に購入しましたが
SUSに通常品を使ったら穴があく前にギブアップ。
本品はしっかりあきました。 安物買いより多少高くても
銭失いにならない方をお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
07571174
2021-04-14
用途:
良い!
有限会社STE 様

良いですね!
切れ味バツグン、値段も安い、またリピートします!

1人が参考にしています
対象商品:
07571147
2021-03-23
用途:
エアロの組み付けに

社外再度ステップを取り付ける際にサイドシルヘタッピングビスを取り付けるための穴を開けるために購入。

さくさく穴を開けられるので作業効率が捗ります。

対象商品:
07571104
2021-03-27
用途:
DIYでの鉄板穴あけ
医療・福祉・介護関連業

値段は安いのであまり期待していなかったが、思いのほか使えて満足している。
DIYでたまに使う分にはしばらく使えそう。

対象商品:
07571208
2021-02-16
用途:
金属の穴あけ工具として
製造業

値段の割には精度の良い穴あけが出来、大変助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする