FINN-7805-00 フィンダッシュティッシュカバー セキセイ 07571186 FINN-7805-00 フィンダッシュティッシュカバー セキセイ 07571186 FINN-7805-00 フィンダッシュティッシュカバー セキセイ 07571186 FINN-7805-00 フィンダッシュティッシュカバー セキセイ 07571186 FINN-7805-00 フィンダッシュティッシュカバー セキセイ 07571186

フィンダッシュティッシュカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 くろねこ 注文コード07571186 品番FINN-7805-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お部屋をかわいく彩る、大人かわいい北欧柄のティッシュカバー。
生活感あるティッシュボックスが、お部屋の素敵なアクセントに変身!ぱっと明るく、癒しの空間づくりが楽しめます。
抗菌撥水機能のある生地を採用。リビングやキッチンなど、様々な場所で快適に使用できます。(防水加工品ではありません。)
フックなどに吊り下げできる便利なループ付。冷蔵庫の横やランドリー、車内など、狭い場所でも省スペースに使えて便利。

用途抗菌・撥水生地を使用した、大人かわいい北欧柄のティッシュカバー。リビングやキッチンで快適に使えます。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)255×120×95(使用時) くろねこ 素材ポリエステル(裏面PUコーティング)
注意
※対応サイズ 幅235×奥行115×高さ64mm以内のボックスティッシュ
※お買い求めの際には、お使いのボックスティッシュのサイズをご確認下さい。
※本商品は、防水加工品ではありません。撥水機能のある生地を使用しておりますが、液体をこぼした際にはすぐに吸水性の良いもので拭き取ってください。
※本商品は、全ての菌に対して効果があることを保証するものではありません。また、抗菌機能は経年劣化する恐れがあります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする