FINN-7807-00 フィンダッシュティッシュカバー セキセイ 07571211

 

FINN-7807-00 フィンダッシュティッシュカバー セキセイ 07571211
FINN-7807-00 フィンダッシュティッシュカバー セキセイ 07571211
FINN-7807-00 フィンダッシュティッシュカバー セキセイ 07571211
FINN-7807-00 フィンダッシュティッシュカバー セキセイ 07571211
FINN-7807-00 フィンダッシュティッシュカバー セキセイ 07571211

フィンダッシュティッシュカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊オウチ注文コード07571211品番FINN-7807-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

お部屋をかわいく彩る、大人かわいい北欧柄のティッシュカバー。
生活感あるティッシュボックスが、お部屋の素敵なアクセントに変身!ぱっと明るく、癒しの空間づくりが楽しめます。
抗菌撥水機能のある生地を採用。リビングやキッチンなど、様々な場所で快適に使用できます。(防水加工品ではありません。)
フックなどに吊り下げできる便利なループ付。冷蔵庫の横やランドリー、車内など、狭い場所でも省スペースに使えて便利。

用途抗菌・撥水生地を使用した、大人かわいい北欧柄のティッシュカバー。リビングやキッチンで快適に使えます。寸法(縦×横×厚さ)(mm)255×120×95(使用時)オウチ素材ポリエステル(裏面PUコーティング)繰り返し・詰め替え対応
注意
※対応サイズ 幅235×奥行115×高さ64mm以内のボックスティッシュ
※お買い求めの際には、お使いのボックスティッシュのサイズをご確認下さい。
※本商品は、防水加工品ではありません。撥水機能のある生地を使用しておりますが、液体をこぼした際にはすぐに吸水性の良いもので拭き取ってください。
※本商品は、全ての菌に対して効果があることを保証するものではありません。また、抗菌機能は経年劣化する恐れがあります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする