LA-8753-60 ラポルタ ペンケーススリムS セキセイ 07571247 LA-8753-60 ラポルタ ペンケーススリムS セキセイ 07571247 LA-8753-60 ラポルタ ペンケーススリムS セキセイ 07571247 LA-8753-60 ラポルタ ペンケーススリムS セキセイ 07571247 LA-8753-60 ラポルタ ペンケーススリムS セキセイ 07571247

ラポルタ ペンケーススリムS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード07571247 品番LA-8753-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

バッグの中でもかさ張りにくいペンケース。文具小物をすっきりスリムに収容できます。
コードやUSBなどのガジェットケースとしても使えて便利。
マスカラ、アイライナー、メイクブラシなどを入れてコスメポーチとしても使用可能。
大きく開くので、中身が見やすく取り出しやすい。
ポケットは、一目で確認できるメッシュ生地。
ペン類はもちろん、バラつきがちな小さな付箋やクリップなど小物の携行に便利なSサイズ。 開閉がスムーズで使いやすいシルバーのジェットファスナー、素材や細部のディテールにもこだわったシリー

用途バッグの中でもかさ張りにくいスリムなペンケース。 仕様仕切りポケット付 寸法(mm)縦170×横95×幅20 ブラック 材質(本体)PU、ポリエステル 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする