LA-8760-60 ラポルタ ショルダーバッグ セキセイ 07571281 LA-8760-60 ラポルタ ショルダーバッグ セキセイ 07571281 LA-8760-60 ラポルタ ショルダーバッグ セキセイ 07571281 LA-8760-60 ラポルタ ショルダーバッグ セキセイ 07571281 LA-8760-60 ラポルタ ショルダーバッグ セキセイ 07571281

ラポルタ ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07571281 品番LA-8760-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

薄型でかさばらず、すっきりシンプルなデザイン。
ほどよく薄いマチがスマート。バリエーション豊富な仕切りポケットで、細かい物をすっきりひとまとめ。
ショルダーベルトをはずせば、手に抱えてクラッチバッグのように使えます。
メインポケットには、衝撃を緩和するクッション素材を使用。iPadなどタブレット端末の持ち運びにも便利。
軽やかな使い心地、しなやかな手触りのマイクロファイバーレザー採用。
開閉がスムーズで使いやすいシルバーのジェットファスナー、素材や細部のディテールにもこだわったシリーズ。あなたの日常に寄り添うハイグレードで存在感抜群のアイテムを揃えました。

用途iPadなど、タブレット端末の持ち運びに便利。薄型ですっきりシンプルなデザイン。 仕様内ポケット付 材質【ショルダーベルト】ナイロン ブラック 材質(本体)人工皮革(PU)、綿 収納サイズA4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×350×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする