MUMN-7321-00 ムーミン 5インデックスフォルダー セキセイ 07571308

MUMN-7321-00 ムーミン 5インデックスフォルダー セキセイ 07571308
MUMN-7321-00 ムーミン 5インデックスフォルダー セキセイ 07571308

ムーミン 5インデックスフォルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
読書
内容量1冊注文コード07571308品番MUMN-7321-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)
580

大人かわいいムーミンキャラクターをあしらった、
タテ型インデックスフォルダー
トートバッグやリュックなどの書類整理に便利なタテ型。A4クリアファイル対応のランドセルにも収容可能!
間口が広く、書類を出し入れしやすい。
書類の厚みに応じて調整できるマチ付き。
タテ向きに書類が収納可能。
5仕切り6ポケット。
仕分けに便利なインデックスシール付。

用途リュックやランドセルの書類整頓に便利な、ムーミン タテ型インデックスフォルダー付属品インデックスシール付材質再生PP 0.2mm厚(半透明)読書規格A4タテ型、5仕切り6ポケット収容数(適正)コピー用紙約80枚※一般的なコピー用紙(64/m2)を基準とした場合になります。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×314.5×3(マチ最大20)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする