MUMN-7355-70 ムーミン フレームアルバム セキセイ 07571387 MUMN-7355-70 ムーミン フレームアルバム セキセイ 07571387 MUMN-7355-70 ムーミン フレームアルバム セキセイ 07571387 MUMN-7355-70 ムーミン フレームアルバム セキセイ 07571387 MUMN-7355-70 ムーミン フレームアルバム セキセイ 07571387

ムーミン フレームアルバム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード07571387 品番MUMN-7355-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

繊細な型押しのムーミンが表紙を飾る、洋書みたいで高級感のあるアルバム。
落ち着いた色調の、上品なカラーバリエーション。
表紙のフレームにはLサイズの写真が縦に入れられます。とっておきの写真を入れて、フォトフレームのような雰囲気でお使い頂けます。
台紙や見返しページには表紙に合わせた色使いの絵柄入り。
透明PET素材のケース入りでギフトにもピッタリ。

用途アンティークな雰囲気の装丁が素敵。お部屋に飾りたくなるムーミンアルバム 材質フレームカバー:PVC、ポケット台紙:紙、見返し:紙 寸法(mm)最大収容:91×128 ホワイト 規格絵柄付紙台紙 本体寸法(mm)203×173×30 ケース寸法(mm)205×174×33 材質(ケース)PET ホワイト 材質(表紙)PP 収容数写真:Lサイズ100枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする