LA-6336-85 クリアケースPEN セキセイ 07571439 LA-6336-85 クリアケースPEN セキセイ 07571439

クリアケースPEN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 07571439 品番 LA-6336-85
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。SNS映えも◎
マチが30mmあるのでスリムだけど見た目以上にしっかり収納できます。
厚みがある生地なのでバッグの中や棚に立てて収納でき、型崩れしにくい。
防水素材。汚れても拭き取れます。(完全防水仕様ではありません)
クリア素材と上品なカラーリングの合皮の組み合わせで、シンプルでおしゃれなデザイン。
自分使いにも、ギフトにも最適。
【PENサイズの使用例】
ペンケースとして。
マスクやウェットティッシュなど入れる衛生用品ポーチとして。
メイクポーチとして。
充電器などを収納するガジェットケースとして。
こまごまとした小物や文房具をまとめるケースとして

用途中身が見えて使いやすい!大人可愛いクリアケース。マチ付きなのでスリムだけどしっかり収納できます。 材質合皮:PVC 寸法(mm)縦110×横210×幅30 ライトパープル 材質(本体)PVC 規格PENサイズ 材質(裏地)ポリエステル 材質(ファスナー)樹脂
注意
※物の詰め込みすぎや重量のあるものを入れて使用しないでください。破損の原因になります。
※印刷物や写真などはよく乾燥させてから入れてください。
※長時間印刷物を密着させると印刷がうつる可能性があります。
※直射日光の当たる場所や高温・多湿になる場所での使用または保管は避けてください。
※完全防水仕様ではありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする