BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BOSCH(ボッシュ)の ペンチ
BOSCH(ボッシュ)の 絶縁ペンチ
絶縁先曲がりラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07571527
品番
1600A02NE4
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途
線材などの加工
材質
【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
200
質量(g)
223
角度(°)
【先曲がり】40
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
ロックウェル硬度
57〜63HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000