絶縁ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07571536 品番1600A02NE5
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。調整ポジション20段階、最大パイプつかみ範囲46mm。ソフトグリップ。

用途水道管工事におけるパイプ配管作業 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)250 質量(g)364 最大口開き(mm)46 ロックウェル硬度57〜63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能20 耐電圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする