絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07571588 品番1600A02NF6
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。

用途線材の切断(被覆の切断など) 材質鍛造研磨鋼 全長(mm)188 質量(g)86 刃長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする