BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー/ビット
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー
BOSCH(ボッシュ)の 絶縁ドライバー
絶縁ソケットドライバー6種セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
07571597
品番
1600A02NF3
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。
用途
ボルトの締め・緩め
全長(mm)
239
質量(g)
939
軸長(mm)
125
材質(軸)
S2鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
先端サイズ(mm)
7、8、10、12、13、14
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000