絶縁ハンドツール4種セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4丁) 注文コード07571615 品番1600A02NG1
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。

用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。 セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー) 質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー) 適合面積(m2)〜10(ワイヤーストリッパー) 切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ) ロックウェル硬度57〜63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする