絶縁ハンドツール5種セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2丁×3本) 注文コード07571631 品番1600A02NG2
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。

用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。 セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。 全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ) 質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5) 軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5) グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5) 材質(軸)S2鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE) 先端形状プラス/マイナス 切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ) ロックウェル硬度57〜63HRC 先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする