スリム絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ(mm)3.5 注文コード07571667 品番1600A02NC1
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は先端形状・先端サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。

用途ネジの締め・緩め 軸径(Φmm)3.5 質量(g)32 軸長(mm)75/【被覆なし】15 グリップ径(Φmm)26.3 材質(軸)S2鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE) 先端形状マイナス 先端サイズ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする