BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー/ビット
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー
BOSCH(ボッシュ)の 絶縁ドライバー
スリム絶縁ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ(mm)
4.5
注文コード
07571676
品番
1600A02NC2
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途
ネジの締め・緩め
軸径(Φmm)
4.5
質量(g)
56
軸長(mm)
100/【被覆なし】16
グリップ径(Φmm)
31
材質(軸)
S2鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
先端形状
マイナス
先端サイズ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000