半袖ポロシャツ

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07571751 品番 0215
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

ハイテク素材で着心地最高なので真夏の不快感をしりぞけます。
驚異的な速乾性、吸汗、ストレッチ素材で作業がのびのびと楽にできます。
ポケット付き。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルー サイズM 種別半袖ポロシャツ シリーズ2020シリーズ 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)48 袖丈(cm)23 着丈(cm)64 機能吸汗速乾 生地鹿の子 ポケット付き 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※掲載画像につきまして同じ色の商品でも撮り方(光の加減)により見え方が異なります。カタログの色も併せてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07571934
2014-08-18
用途:
工場内作業着
建設業・工事業

コストを考慮しても十分な品質と判断し、継続購入を考えております。

1人が参考にしています
対象商品:
16753887
2021-05-20
用途:
金属プレス加工の作業時
尾竹橋工業株式会社 様

汗をかく夏場に最適。名入れ可能でコスパも良いので何度もリピートしてます。

対象商品:
16753923
2017-05-18
用途:
取付作業時

着心地は好いです。名前入れの裏がチクチクして気になります。

対象商品:
07571943
2013-07-03
用途:
切削加工

涼しくて着心地がいいので、追加購入しました。

対象商品:
16753966
2017-01-09
用途:
仕事の作業時

洗濯をすると簡単に生地が伸びそうな感じで,今後の耐久性が心配です。

対象商品:
07572074
2013-07-23
用途:
普段着
自動車・二輪車・自転車関連業

価格相応の耐久性でした。

対象商品:
16754185
2016-07-20
用途:
普段着る制服
運輸・通信業

すぐ乾くし、着心地よく、大変満足です。

対象商品:
07572056
2012-05-03
用途:
半袖作業着として。

名前を入れるサービスが有料ですがあって有り難く感じます。
色のバリエーションで黄色系があるとよいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする