クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の コピー用紙/ラベルシール
クラウン[事務用品]の コピー用紙/プリンタ用紙
クラウン[事務用品]の 大型プリンター用紙
CR普通紙64
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
07571768
品番
CR-S64A2
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
寸法(幅Wmm×長さLm)
420×50
紙管内径(mm)
50.8(2インチ)
坪量(g/m
2
)
64
用紙サイズ
A2
素材
普通紙
入数
2本
適合プリンタ
大判インクジェットプリンター