クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の コピー用紙/ラベルシール
クラウン[事務用品]の 帳票
クラウン[事務用品]の その他帳票用紙
マルチプリンタ帳票
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2400枚)
注文コード
07571813
品番
CR-2011WZ
参考基準価格(税別)
¥23,213
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
必要な伝票を必要なだけ印刷。どんどん使える2400枚入り。罫線ごと伝票印刷!!
サイズ
A2判
紙厚(mm)
0.08
タイプ
カラー
穴数
4穴
寸法(横×縦)(mm)
210×148.5
面付
2面
穴間隔(mm)
80
適合プリンタ
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、モノクロコピー、カラーコピー