画像準備中

マルチプリンタ帳票

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2400枚) 注文コード 07571822 品番 CR-2013WZ
参考基準価格(税別)¥23,213 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

必要な伝票を必要なだけ印刷。どんどん使える2400枚入り。罫線ごと伝票印刷!!

サイズA4判 紙厚(mm)0.08 タイプカラー 穴数6穴 面付3面 穴間隔(mm)80 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、モノクロコピー、カラーコピー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする