絶縁スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07571850 品番 1600A02NF0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

VDE&GS規格対応。
1000V絶縁仕様。
IEC60900適合。
先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。
ソフトグリップ。

用途ボルトの締め・緩め 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 寸法(mm)10 全長(mm)109 質量(g)38 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする