絶縁スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07571859 品番 1600A02NF1
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

VDE&GS規格対応。
1000V絶縁仕様。
IEC60900適合。
先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。
ソフトグリップ。

用途ボルトの締め・緩め 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 寸法(mm)13 全長(mm)133 質量(g)64 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする