BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の スパナ/レンチ
BOSCH(ボッシュ)の 絶縁スパナ/レンチ
絶縁スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07571868
品番
1600A02NF2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
VDE&GS規格対応。
1000V絶縁仕様。
IEC60900適合。
先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。
ソフトグリップ。
用途
ボルトの締め・緩め
材質
【金属部】クロムバナジウム合金鋼
寸法(mm)
17
全長(mm)
159
質量(g)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000