CR-RP101-W ロールペーパー 感熱ロール クラウン[事務用品] 07571883

ロールペーパー 感熱ロール

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 注文コード07571883 品番CR-RP101-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。

タイプ普通保存 紙厚(mm)0.075 種別感熱紙 幅(mm)60 径(Φmm)48 長さ(m)25 巻芯径(Φmm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07571874
2022-05-05
用途:
店舗用
建設業・工事業

レジスターに使用しています。毎日使うので消費も早いですが、品質的に満足しています。

対象商品:
07571874
2021-07-24
用途:
レジのプリンター用紙
バンレッジ 様

安いからどうかと思ったが問題なく使えています。お勧めできますね。

対象商品:
07571874
2019-10-25
用途:
データの印刷

値段が2倍以上する商品とくらべ品質も遜色ありませんでした。問題なく使用できます。

対象商品:
07571874
2017-01-25
用途:
記録計用として
株式会社エステム 様

可もなく不可もなく。メーカーの正規品よりも安いので重宝してます。

対象商品:
07571874
2017-09-07
用途:
レジペーパー交換
ラーメン大吉 様 (飲食業)

交換すること自体が面倒で不便である。取り扱いしにくい

対象商品:
07571874
2016-04-01
用途:
作業機械の稼働記録レシート
農事組合法人 アグリランド 様

限られたスペースに収まるレシート。純正品は高価。適合品が安く入手できて満足。ごく普通に使用できる。

対象商品:
07571874
2015-07-08
用途:
アルコールチェッカーの印字
株式会社イチコー 様

今までの購入していた、物と差が解らないが、価格差は一目りょう然、次回からは、クラウンロールペーパ
を購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする