無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+1147Mbps

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07571886 品番WXR-6000AX12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

(1)10Gbps回線をフル活用 10GbE INTERNET/LANポート搭載 Wi-Fi 6 ハイパフォーマンスモデル(2) Wi-Fi 6 12ストリーム(8x8 + 4x4)対応 デュアルスタックダイポールアンテナ搭載(3) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh# R2」対応(4) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」搭載

付属品スタンド、LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 仕様●WANインターフェース:最大10Gbps×1●最大消費電力(W):35.9●本体サイズ(D):140mm●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H):250mm●DSU内蔵:なし●本体サイズ(W):340mm●その他インターフェース:USB Type-A×1●ADSL・CATVモデム機能:なし●LANインターフェース:最大10Gbps×1、最大1Gbps×3 本体質量(g)2675 セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 伝送速度(Mbps)4803+1147 伝送方法11ax/ac/n/a/g/b

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07571886 WXR-6000AX12P 62827566 WXR-11000XE12 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+4803+1147Mbps BUFFALO(バッファロー) 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+4803+1147Mbps BUFFALO(バッファロー) 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする