11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07571929 品番WI-U3-866DHP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応

付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm 本体質量(g)16 対応OSWindows 11/10 準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b インターフェースUSB 3.2(Gen1) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11 通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 周波数(GHz)2.4/5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
メインPC用
製造業

最近wihi親機のサポート終了を知り、バッファローの親機を買い替えた為、それに合わせてwihi7のこの子機を買いました。これはメインPC用で期待してましたが、スピードはあまり早いとは言えません。でもWPA3対応なので安心です。

2026-02-05
用途:
デスクトップPC
サービス業

説明書通りに行い接続することができました。
問題なくできましたので、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする