CR-LPA4-T パウチフィルム クラウン[事務用品] 07571978

 

CR-LPA4-T パウチフィルム クラウン[事務用品] 07571978
CR-LPA4-T パウチフィルム クラウン[事務用品] 07571978
CR-LPA4-T パウチフィルム クラウン[事務用品] 07571978

パウチフィルム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
サイズA4判
内容量1箱(100枚)注文コード07571978品番CR-LPA4-T
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。

サイズA4判厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)外形寸法(横×縦)(mm)303×216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07571978
2021-11-09
用途: 値札作成
卸売・小売業

値札の外を覆うのに利用しました。裁断して加工して使います。
薄さや質感が適していてよく気に入っています。
あと、注文から到着がすごく早くて好感が持てました。

対象商品 : 07571978
2020-06-30
用途: 掲示用書類のパウチ加工で長期掲示が出来ました。
株式会社耕文社

営業、総務、業務で長期保存用掲示物で利用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする