画像準備中

パウチフィルム

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 07571987 品番 CR-LPB4-T
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。

サイズB4判 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100(0.1mm) 外形寸法(横×縦)(mm)370×263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07571978
2021-11-09
用途:
値札作成
卸売・小売業

値札の外を覆うのに利用しました。裁断して加工して使います。
薄さや質感が適していてよく気に入っています。
あと、注文から到着がすごく早くて好感が持てました。

対象商品:
07571978
2020-06-30
用途:
掲示用書類のパウチ加工で長期掲示が出来ました。
株式会社耕文社 様

営業、総務、業務で長期保存用掲示物で利用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする