液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572017 品番JN-IPS28U-C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。本製品はスピーカーを搭載しておりません。

仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力(W):110●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」●パネル方式:IPS(AAS)パネル●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:最大36W 通常21W 省エネ15W スタンバイ0.5W 65W給電時110W●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):6ms サイズ28型 ピッチ約0.161mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約4.7 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 86% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1 スピーカーなし 色(本体)ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)450×639×210 バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ28 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBYES(KVM)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする