液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572035 品番JN-IPS315U-HSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。

仕様●パネル方式:IPS(ADS)●最大消費電力(W):49●高さ調整:あり「135mm」●標準消費電力:最大50W 通常26W 省エネ16W スタンバイ1W●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°、L30°」●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●リフレッシュレート:60Hz●本体サイズ(H×W×D):高横475-610、縦746-763mmx幅横715、縦421mmx奥行198mm●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):8ms サイズ31.5型 ピッチ約0.182mm 電源AC 100-240V 50、60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.45 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB96% 、 DCI-P3 77% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1、HDMI×2 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED モニターサイズ31.5型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)330 USBYES更新専用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする