液晶ディスプレイ 18.5型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572051 品番JN-MD-IPS185UHDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

18.5インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。どこでも高画質な大画面を活用できるので、生産性の向上をサポートします。sRGB:99%、DCI-P3:89%の広色域に対応した液晶パネルは、上下左右175度の広視野角でコンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDRに対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。

仕様●高さ調整:なし●最大消費電力(W):18●応答速度(G to G):15ms●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:最大≦25W 通常≦17W 省エネ≦13W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高256mmx幅432mmx奥行18.3mm●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラック ピッチ約0.1065mm 電源AC 100-240V 50、60Hz To DC 5V、3A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約1.86 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB99% 、 DCI-P3 89% 解像度3840×2160 視野角H:175oV:175o ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル 入力端子HDMI×1、TYPE-C×2 スピーカーあり「1W×2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ18.5型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)280 USB0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする