液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572069 品番JN-IPS28U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。

仕様●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラック サイズ28型 ピッチ約0.163mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約4.8 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×2/HDMI×2 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ブラック バックライトLCD モニターサイズ28 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 USBNO

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする