セット内容充電ステーション、充電池×6、ACアダプター0.2m、電源ケーブル2.2m、USB-C-USB-Cケーブル約0.2m
出力モバイルバッテリー:USB-C (1ポート・2ポート)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、PPS 5〜21V Max0.5A、(3ポート)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.87A、PPS 3.3〜5.9V Max3A 3.3〜11V Max2.2A、同時出力 (1ポート+2ポート)合計最大130W、(1ポート+2ポート)号掲載台130W、(1ポート+3ポート)合計最大120W、(2ポート+3ポート)合計最大120W、(3ポート同時)合計最大150W
入力モバイルバッテリー:(接点充電端子)DC30V/0.67A、(USB-C)PD30W:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
充電器出力DC30V(DCジャック)
充電器入力DC30V(接点充電端子)
充電器電圧(V)DC30
バッテリー容量(mAh)27000
USBポート数3(モバイルバッテリー1台につき)
充電端子モバイルバッテリー:USB-C(1ポートのみ)、接点充電端子
給電端子モバイルバッテリー:USB-C(×3ポート)