液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/HDMIケーブル同梱モデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572175 品番EV2130-HDBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力(W):22●スリープ時消費電力:0.5W以下●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●高さ調整:なし●標準消費電力:8W●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●VCCI:対応(VCCI-B)●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面 サイズ21.5型 備考2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイド ピッチ0.248×0.248 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.5 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色:8bit対応 解像度1920×1080 視野角178°/178° 走査周波数(水平)31kHz〜68kHz 走査周波数(垂直)59Hz〜61Hz ケーブルHDMI(2 m) 入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1 スピーカーあり 0.5Wモノラル 色(本体)ブラック バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする